曜日別特売

エアーソー 603

エアーソー 603 - コンパクトツール

ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。

用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方内容量1台
注意
※耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。その他は取扱説明書を参照してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49019354603
65,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする