嵯峨電機工業
ストロングライトLED
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途
長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)
680
消費電力(W)
8
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP-66
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970957
SL-LED20M
0.95
5
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
48970966
SL-LED20M-FA
1.0
(入力)5、(出力)0.2
¥
37,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください