コードレスライトLED本体

コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体 - 嵯峨電機工業
(1件のレビュー)

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

付属品バッテリー(LB-P)×1個点灯時間約3時間電球の種類LED内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48970993LB-LED8LA452360407-2235
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
48971002LB-LED8LAE452360407-2243
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
48971011LB-LED8LW439370407-2251
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48971027LB-LED8LWE439370407-2260
35,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48971027
2019-06-06
用途: 機械のメンテナンス時
菅村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

以前の蛍光灯タイプよりかなり明るく使い勝手は抜群です。
あと、バッテリーの持ちも良くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする