嵯峨電機工業
コードレスライトLEDセット
(1件のレビュー)
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品
バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
点灯時間
約3時間
光束(Lm)
297
連続点灯時間
3時間
電源(V)
DC7.4
消費電力(W)
4.5
電球の種類
LED
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970975
LB-LED8A
452
360
395-7420
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48970984
LB-LED8AE
452
360
407-2227
¥
43,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48971036
LB-LED8W
439
370
395-7438
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48971045
LB-LED8WE
439
370
407-2278
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください