SARAYA(サラヤ)
スマートボトル手洗い石けん用泡容器
こんなお得な商品も!
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥
389
~
税込
¥
428
~
(85)
(1件のレビュー)
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途
手指衛生。
容量(L)
0.5
質量(g)
90
トラスコ品番
400-5414
材質
PET、ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×75×215
商品タイプ
詰替え容器
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ボトルのみ。
専用の石鹸液(別売)より小分けしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48908842
21701
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください