曜日別特売

清浄・洗浄・除菌用エタノール製剤 アルペットライン

清浄・洗浄・除菌用エタノール製剤 アルペットライン - SARAYA(サラヤ)清浄・洗浄・除菌用エタノール製剤 アルペットライン - SARAYA(サラヤ)
(4件のレビュー)

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。
ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。
低コストで経済的。
70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。
主成分はエタノールで安全性が高い。
希釈せずにそのまま原液で使用。

用途
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。
製造ラインの最終工程における清拭作業。
トラスコ品番413-3901質量(kg)16.2容量(L)17エタノール濃度(w/w%)65.2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(17L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890897341315
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 清掃時の除菌
NPO法人鶴見区民地域活動協会サービス業

小さな館ですので、頻繁には購入していませんが、
スタッフからは扱い易いと聞いております。

対象商品 : 48908973
2024-01-26
用途: ステンレスの清掃
ABCステンレス建設業・工事業

ステンレス清掃に使用しています
アルコールなので消毒効果もあり有効に使用させて頂いています。

1が参考にしています
対象商品 : 48908973
2020-12-06
用途: 診療台の清掃
みつもり歯科医院医療・福祉・介護関連業

エタノールだから安心。そのまま使えるから簡単便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 48908973
2014-09-09
用途: 主に室内や商品の殺菌です。
日本・バイオ株式会社

継続して購入させて頂いていますが、消費税が上がったせいか少しコストが上がってきました。もう少し抑えられると良いのですが・・・、使用感はとても良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする