曜日別特売

ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ

ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ - SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ - SARAYA(サラヤ)
(4件のレビュー)

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。

適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。トラスコ品番411-1001材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS幅(mm)350質量(kg)5.7高さ(mm)1310~1700奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※プッシュ式ディスペンサーは、ご使用の際、転倒しますのでお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890895541968
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48908955
2022-10-09
用途: コミュニティ ホールで使用 多数の来客の対応
その他業種

大人は一番最低の高さで使用は問題ないが子供の時は高いようです。
5~10センチ低くして頂くと良い
作りは問題なしです。

対象商品 : 48908955
2021-10-24
用途: 手指消毒
飲食業

アルコールを棚に置いて使用していたが、これがあれば棚のないところで使用できるので買ってよかった!!目につくところに置けるからよかった!!

対象商品 : 48908955
2020-12-12
用途: 診療時
医療・福祉・介護関連業

サラヤさんの商品はだいたい高め設定の物が多く、本商品も例外ではありません。しかし、「良品は永く使える」ということが当てはまるのも事実です。スタンドのベースがしっかりしておりぐらつきがない、高さも丁度よい、ということで使う人達にとっても満足度は高く、結果的には買ってよかったと思える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 48908955
2018-01-19
用途: お客様用

今までの物と交換する為に購入しました。セットでないと使用出来ないので一式セットで安く設定して貰えると助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする