オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) - サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) - サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) - サンコーテクノ
(1件のレビュー)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。

有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870543LS-100-SDS100100
17,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870552LS-110-SDS110110
18,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870561LS-120-SDS120120
19,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870577LS-50-SDS5050
12,400
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
48870586LS-65-SDS6565
13,500
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870595LS-70-SDS7070
14,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870604LS-80-SDS8080
15,100
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870586
2019-06-17
用途: エアコン取り付け時の穴あけ

一般的な石膏ボードの穴あけに使いました。
まずまずの精度で穴あけができました。
シャンク、ドリル、ボディセットでのこの価格はお買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする