アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) - サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) - サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) - サンコーテクノ

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax内容量1本
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870735ADX2-14.5MAX14.5160300
8,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48870744ADX2-15.0MAX15160300
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870753ADX2-16.0MAX16160300
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870762ADX2-16.5MAX16.5200350
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870771ADX2-17.0MAX17200350
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48870787ADX2-18.0MAX18200350
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48870796ADX2-18.0MAXL18300450
9,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870805ADX2-19.0MAX19200350
9,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870814ADX2-19.0MAXL19300450
10,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870832ADX2-20.0MAXL20300450
10,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870841ADX2-20.5MAX20.5200350
10,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
48870857ADX2-21.5MAX21.5200350
10,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
48870866ADX2-22.0MAX22200350
10,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
48870875ADX2-22.0MAXL22300450
11,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870884ADX2-23.0MAX23200350
10,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48870893ADX2-23.0MAXL23300450
11,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
48870902ADX2-24.0MAX24200350
11,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48870911ADX2-24.0MAXL24300450
12,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
48870927ADX2-24.0MAXLL24400550
13,500
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870936ADX2-25.0MAX25200350
11,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870945ADX2-25.0MAXL25300450
12,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
48870954ADX2-25.0MAXLL25400550
14,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870963ADX2-26.0MAX26200350
11,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
48870972ADX2-26.0MAXLL26400550
14,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870981ADX2-27.0MAX27200350
13,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48870997ADX2-27.0MAXL27300450
14,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871006ADX2-28.0MAX28200350
13,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
48871015ADX2-28.0MAXL28300450
14,600
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
48871024ADX2-28.0MAXLL28400550
16,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48871033ADX2-30.0MAX30200350
15,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871042ADX2-30.0MAXL30300450
16,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871067ADX2-32.0MAX32200350
16,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871076ADX2-32.0MAXL32300450
17,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871085ADX2-32.0MAXLL32400550
20,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48871094ADX2-34.0MAX34200350
21,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871103ADX2-34.0MAXL34300450
21,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871112ADX2-34.0MAXLL34400550
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870823ADX2-20.0MAX20200350
9,600
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
48871051ADX2-30.0MAXLL30400550
18,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする