取替え式防じんマスク用ろ過材T4

取替え式防じんマスク用ろ過材T4 - 重松製作所取替え式防じんマスク用ろ過材T4 - 重松製作所取替え式防じんマスク用ろ過材T4 - 重松製作所
(1件のレビュー)
粒子捕集効率(%)99.99以上トラスコ品番420-3411適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4質量(g)30横(mm)30直径(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900065T4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: フィルター清掃時に

かなり粒子の細かい粉塵が舞う中で使用しましたが、吸い込んでしまった感覚は無かったので効果があったんだろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする