重松製作所
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX
1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
用途
土壌作業。
国家検定合格番号
TN202
適合マスク
GM-185-1、GM81S
質量(g)
90
トラスコ品番
420-3321
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
試験ガス
シクロヘキサン
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48899961
CA-37L3/MX
有機ガス
70分
あり
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください