曜日別特売

ギアードサンダー

ギアードサンダー - SHINANO(信濃機販)

回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。

用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。全長(mm)166排気方向後方ホース取付口Rc1/4トラスコ品番794-8450種別マジックシート、吸塵タイプ質量(kg)1.49無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19オービットダイヤ(mm)4.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
空気消費量(m3/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48966382SI-311510004.40.190.6
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする