曜日別特売
(1件のレビュー)

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。

用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用ペーパー寸法(mm)75バフサイズ(Φmm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)135質量(g)600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48966391SI-2224
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48966391
2014-07-11
用途: 車両磨き

価格は高くも安くもなく普通ですが、現場の担当者によると比較的使い易く、信濃製なので機会があればリピートすると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする