エアーヤスリ

エアーヤスリ - SHINANO(信濃機販)

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。

用途金型、小型部品の研削に。付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリトラスコ品番404-2751全長(mm)148質量(kg)0.52チャック能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48966373SI4740F
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする