SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途
自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用
最大締付トルク(N・m)
60
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
タイプ
ダブルハンマー
トラスコ品番
398-1479
全長(mm)
159
質量(g)
630
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ソケット差込角(mm)
9.5
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48966276
SI-1315S
60
0.48~0.68
0.14
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください