シモン
レンジャー手袋 セイバーNo.10白
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。
用途
機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)
0.6
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48862545
セイバーNo.10白
L
23.5
8.7
10
20
牛本革、掌部:補強当て革付き、袖口:パイルゴムマジック止め式
白
防水防汚加工革
防水防汚
マジックタイプ
アテ付:手のひら
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48862554
セイバーNo.10白
LL
24
9
10.2
20.4
牛本革、掌部:補強当て革付き、袖口:パイルゴムマジック止め式
白
防水防汚加工革
防水防汚
マジックタイプ
アテ付:手のひら
1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48862563
セイバーNo.10白
M
23
8.5
9.5
19
牛本革、掌部:補強当て革付き、袖口:パイルゴムマジック止め式
白
防水防汚加工革
防水防汚
マジックタイプ
アテ付:手のひら
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください