曜日別特売

レンジャー手袋 セイバーNo.20濃緑

レンジャー手袋 セイバーNo.20濃緑 - シモンレンジャー手袋 セイバーNo.20濃緑 - シモン

濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。

用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。厚さ(mm)0.6内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48862572セイバーNo.20濃緑L23.58.71020牛本革、指先部:ウレタン滑り止め付き、袖口:パイルゴムマジック止め式濃緑防水防汚加工革防水防汚マジックタイプアテ付:手のひら1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48862581セイバーNo.20濃緑LL24910.220.4牛本革、指先部:ウレタン滑り止め付き、袖口:パイルゴムマジック止め式濃緑防水防汚加工革防水防汚マジックタイプアテ付:手のひら1
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
48862597セイバーNo.20濃緑M238.59.519牛本革、指先部:ウレタン滑り止め付き、袖口:パイルゴムマジック止め式濃緑防水防汚加工革防水防汚マジックタイプアテ付:手のひら1
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする