曜日別特売

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N - 信越化学工業
(2件のレビュー)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55665243KS-650N1箱(100g×20個)0.1
オープン
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
55665252KS-650N1缶(1kg)1
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
55665268KS-650N1缶(16kg)16
オープン
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
48901693KS650N-1001本(100g)0.1
オープン
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901693
2025-12-15
用途: 修理
卸売・小売業

石油ボイラー、ガス給湯器、エコキュート、の修理に使用しました。とても良い商品です。

対象商品 : 48901693
2013-12-13
用途: oリング コムパッキン
三恵

以前から、使っているので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする