信越化学工業
バルブシール用オイルコンパウンド
シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。
用途
電気絶縁、シール用。
トラスコ品番
423-0817
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
1.1
色
白色
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901702
KS65A-1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください