曜日別特売

油圧シリンダ(単動式)

油圧シリンダ(単動式) - スーパーツール

単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。

用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48864252HC5S252550
29,810
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48864182HC10S100100100
42,560
取扱い終了
代替品有
48864207HC10S5050100
37,210
取扱い終了
代替品有
48864191HC10S2525100
29,000
取扱い終了
48864216HC25S100100250
63,790
取扱い終了
48864225HC25S2525250
42,980
取扱い終了
48864234HC25S5050250
45,250
取扱い終了
48864243HC5S151550
28,700
取扱い終了
48864261HC5S755050
33,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48864182HC10S10089556233HC10S100NHC10S100 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 89556233油圧シリンダ(単動式)スーパーツール1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48864207HC10S5089556258HC10S50NHC10S50 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 89556258油圧シリンダ(単動式)スーパーツール1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする