曜日別特売

スーパーセッター レール型

スーパーセッター レール型 - スーパーツールスーパーセッター レール型 - スーパーツールスーパーセッター レール型 - スーパーツールスーパーセッター レール型 - スーパーツールスーパーセッター レール型 - スーパーツール

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。

種類その他クランプ最大口開き(mm)750全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アゴの深さ(mm)
レール(mm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48864137FCW2712012027×1310(150mmクランプ時)4.1
19,420
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48864146FCW3014014030×1512(150mmクランプ時)4.8
24,140
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48864155FCW4017517540×2022(150mmクランプ時)9.6
36,820
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする