スーパーツール
コンビネーションハンマー用替ヘッド
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。
用途
コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
32
材質(本体)
ポリアミド(ナイロン6:PA6)
質量(g)
24
頭部長(mm)
30
トラスコ品番
409-3291
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48863613
HM7410H
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください