スーパーツール
真空発生器
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途
別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。
トラスコ品番
409-3933
セット内容
2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
160
タイプ
エア圧力調整可能
空気消費量(L/minANR)
30
縦(mm)
80
横(mm)
222
吸入流量
(最大)12L/min
最大真空圧(kPa)
-88
エア流量(L/min)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48862931
SVAG12
¥
248,680
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください