スーパーツール
アマチュアベアリングプーラ用替爪
セット内容
左右各1個
材質
特殊鋼(硬さ:40~47HRC)
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48863561
ABJ0N
424-6110
AB0、AB0N
12
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48863577
ABJ1N
424-6128
AB1、AB1N
60
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48863586
ABJ2N
424-6136
AB2、AB2N
150
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48863595
ABJ3N
424-6144
AB3、AB3N
470
¥
7,630
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください