2本爪油圧プーラセット

2本爪油圧プーラセット - スーパーツール

2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。

用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
爪の届く長さ(mm)
最大荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48863525GLP12(プーリ)120~300mm395-405619(L使用時)175、(S使用時)200100
247,460
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
48863534GLP15(プーリ)150~375mm395-406428(L使用時)180、(S使用時)210140
330,890
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
48863543GLP18(プーリ)180~450mm395-407231(L使用時)220、(S使用時)250140
359,530
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
48863552GLP24(プーリ)280~600mm395-408164(L使用時)300、(S使用時)-230
545,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
48863516GLP10(プーリ)100~250mm395-404816(L使用時)125、(S使用時)150100
228,030
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする