スターエム
No.5L ロングドリル
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途
木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)
500
材質
炭素鋼(S55C)
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49013167
5L-105
10.5
六角軸10
10.5
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
49013176
5L-135
13.5
六角軸10
13.5
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49013185
5L-160
16
六角軸12
16
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
49013194
5L-270
27
六角軸12
27
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49013203
5L-300
30
六角軸12
30
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください