曜日別特売

ハイス下穴錐-M

ハイス下穴錐-M - スターエムハイス下穴錐-M - スターエムハイス下穴錐-M - スターエム

堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。

用途釘打ち、ネジ締めの下穴用全長(mm)105セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4901321275HSM-S030
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする