SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。
仕様
NSF H1 認定取得
色
白
トラスコ品番
421-3530
材質
主成分:フッ素化合物
質量(g)
110
使用温度範囲
-30℃~250℃
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900266
249660
-30℃~250℃
100
¥
89,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください