曜日別特売

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。

用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性内容量1本(420g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890024133136
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900241
2014-04-04
用途: シリンダーボルトの焼き付き防止

シリンダーのベントを止めるボルトM8x10に焼き付き防止剤を塗らなくてはいけなくなった。
シリンダー1本に付き188ヵ所もあるので塗布するのは大変だと思いモノタロウで検索したらスプレータイプを発見、即購入することに。
作業に関してはスプレータイプなので、それまでの作業+αの時間で簡単に作業を終えることができホッとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする