液状ガスケット TB1110F

液状ガスケット TB1110F - スリーボンド液状ガスケット TB1110F - スリーボンド液状ガスケット TB1110F - スリーボンド液状ガスケット TB1110F - スリーボンド液状ガスケット TB1110F - スリーボンド
(5件のレビュー)

機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。

用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。クリーム質量(g)145液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂トラスコ品番405-3494使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48862913TB1110F-100
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48862913
2022-04-14
用途: タンク蓋のシール
株式会社イーエス・ウォーターネット

薄く塗りこむ事で漏水が起こりにくくなった。
硬化型でなく、やや固まる程度だが、もっと硬い粘度であれば尚良いです。

対象商品 : 48862913
2021-02-19
用途: 配管接続時に使用
卸売・小売業

使用方法が簡単で使いやすい。
商品の価格的にも問題なし。

対象商品 : 48862913
2020-07-13
用途: 配管接続
建設業・工事業

固まらないシールなので 外した時にゴミが出ず重宝します。

対象商品 : 48862913
2019-12-05
用途: 冷却水継手部分のシール

以前からTB1110B使用、購入しようとしたら廃番に。
1110Bと1110Fの相違をネットで調べてから購入。
後継品の記載と相違点の記述あれば尚良いと思う。

対象商品 : 48862913
2018-11-26
用途: 動力噴霧機のメンテナンス時
農・林・水産業

動力噴霧機のシールとパッキンの補強で圧力がよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする