スリーボンド
ノンフロンダストブロワー
(1件のレビュー)
代替フロンを含め、フロンガスを一切使用しておりません。
用途
パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去。
タイプ
プッシュ式
仕様
倒立噴射可能
付属品
ノズル
トラスコ品番
421-3408
材質
主成分:ジメチルエーテル
容量(mL)
350
質量(g)
433
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48862861
TB2921D
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください