曜日別特売

ピコ マルチタイマー

ピコ マルチタイマー - セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマー - セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマー - セイコー(SEIKO)

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。

最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49059044ADME002401-3638ブルー
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49059053ADME005401-3646オレンジ
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする