セキスイ
BS型メッシュコンテナ
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
フタ
なし
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055325
BS-140
140
798×519×445
6.14
724×445×415
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49055334
BS-200
200
820×595×510
8.38
741×516×470
¥
33,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
49055316
BS100
100
700×500×410
4.66
626×426×365
¥
19,200
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください