曜日別特売

エスロン接着剤NO83Sホワイト

エスロン接着剤NO83Sホワイト - セキスイエスロン接着剤NO83Sホワイト - セキスイ
(3件のレビュー)

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。

用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)使用温度範囲(℃)0~60主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂トラスコ品番401-0353危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48899435S835G
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899435
2024-06-03
用途: 給水配管

私はあわてんぼうなので色付きの接着剤でないとだめです。手直しのできない地中では慎重に、慎重に

2が参考にしています
対象商品 : 48899435
2022-08-09
用途: HI菅接着
製造業

いつもながら安定!到着までが早く今回もたすかりました!

対象商品 : 48899435
2015-12-02
用途: 配管工事作業時
株式会社明建

色が有り忘れが無く作業がやり易い、液たれを改善出来れば良いですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする