セキスイ
S型コンテナ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
502
外寸法・奥行(mm)
387
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055133
S-22 B(ブルー)
22
502×387×145
ブルー
¥
4,810
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
49055142
S-27 B(ブルー)
27
502×387×175
ブルー
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください