セキスイ
PZコンテナ用 蓋
PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
トラスコ品番
423-9881
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
220
アズワン品番
5-212-05
外寸法・幅(mm)
357
外寸法・高さ(mm)
24
外寸法・奥行(mm)
262
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055124
PZ-1002-F B
PZ-0002
357×262×24
ブルー
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください