セキスイ
T型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます。
適合
(カード差し)A85
トラスコ品番
405-3044
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
800
外寸法・幅(mm)
449
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
277
有効内寸法・奥行(mm)
227
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
388
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054801
T-12 GN(グリーン)
12
449×277×125
グリーン
¥
3,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください