曜日別特売

農業用両面テープ 50mm×20m

農業用両面テープ 50mm×20m - ダイヤテックス
(1件のレビュー)

基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。

用途農ビ、農ポリの補修用に。クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2質量(g)320トラスコ品番411-2563材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)68内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48969584K-13-DCL50MM
2,202
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48969584
2017-03-30
用途: 農ビニールハウスのメンテナンス
農・林・水産業

粘着力がよかったので強い風にも負けないで破けないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする