谷沢製作所
ABS製MP型ヘルメット
こんなお得な商品も!
ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(68)
視野の広いベーシックタイプです。
衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
用途
飛来・落下物。電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)
263
幅(mm)
226
高さ(mm)
153
質量(g)
340
名入れ
可
内容量
1個
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970494
ST#148-E-B1-J
ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
MP型
¥
3,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
名入れ可
48970503
ST#148-E-W1-J
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
MP型
¥
3,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
名入れ可
48970512
ST#148-E-Y2-J
イエロー
飛来・落下物用、電気用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
MP型
¥
3,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください