谷沢製作所
FRP製MP型ヘルメット
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
帽体:FRP樹脂
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)
264
幅(mm)
223
高さ(mm)
150
質量(g)
410
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970415
118-EPZ-W1-J
ホワイト
¥
3,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
名入れ可
48970424
118-EPZ-Y2-J
イエロー
¥
3,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
48970406
118-EPZ-B1-J
ブルー
¥
3,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください