超かるメット(超軽量FRP製MP型)

超かるメット(超軽量FRP製MP型) - 谷沢製作所超かるメット(超軽量FRP製MP型) - 谷沢製作所

高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。
高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類MP型色(帽体)ホワイトひもタイプワンタッチ材質帽体:特殊軽量FRP樹脂仕様ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番423-1546長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)320名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48970397108B-EPZ-W1-J
9,490
6,298
6,928(税込)
当日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする