谷沢製作所
ABS製ヘルメット
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
帽体:ABS樹脂
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)
283
幅(mm)
223
高さ(mm)
153
質量(g)
405
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970686
181-FZ-B1-J
ブルー
¥
5,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
48970695
181-FZ-W1-J
ホワイト
¥
5,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
名入れ可
48970704
181-FZ-Y2-J
イエロー
¥
5,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください