曜日別特売

ヘルメット(アメリカンタイプ)

ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所
(5件のレビュー)

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
幅(mm)218高さ(mm)151長さ(mm)278質量(g)365仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:ABS樹脂種類アメリカン衝撃吸収ライナー名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489705730169-EZ-W8-Jホワイト
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
名入れ可
489705820169-EZ-Y2-Jイエロー
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
名入れ可
489705550169-EZ-B1-Jブルー
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
名入れ可
489705640169-EZ-G2-Jグリーン
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48970573
2023-11-27
用途: 高所作業
出口梅園製造業

値段が手頃で軽く頭に良くフィットします。ひさしの大きさも良く、カッコイイヘルメットです。

対象商品 : 48970573
2020-04-21
用途: フォークリフト作業中に

軽くて被りやすいです。
安いし、形もカッコイイですよ。

対象商品 : 48970573
2018-02-21
用途: クレーン作業時被りやすい
建設業・工事業

被りやすいですよ。前頭部の当て布みたいなのがずれやすいけど!

1が参考にしています
対象商品 : 48970555
2017-11-04
用途: 工場内作業時

内部の衝撃吸収ライナー取り外しが
できるため、内部の清掃ができ便利です。

対象商品 : 48970573
2017-02-16
用途: 高所の作業用
出口梅園製造業

今までFRP製のヘルメット使用していましたが、これは非常に軽くにさしも有り快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする