谷沢製作所
ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
合成繊維テープ式内装。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
付
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
帽体:ABS樹脂
仕様
合成繊維テープ式内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)
長さ(mm)
278
幅(mm)
218
高さ(mm)
151
質量(g)
370
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970607
0169-FZ-G2-J
グリーン
¥
5,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48970616
0169-FZ-W8-J
ホワイト
¥
5,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
48970625
0169-FZ-Y2-J
イエロー
¥
5,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
48970591
0169-FZ-B1-J
ブルー
¥
5,310
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください