曜日別特売

アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) - 寺岡製作所
(1件のレビュー)

表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。

用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312503478370 50X101巻10
858
499
549(税込)
当日出荷
60321165NO.83701箱(40個)-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
489454438370 50X101巻10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945443
2013-10-01
用途: アルミテープ20mm巾で足りない所に使用。

20mm巾以上の箇所に使用していますが接着力も在り、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする