曜日別特売

セルプラテクポン 解放保護型モートル付

セルプラテクポン 解放保護型モートル付 - 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 解放保護型モートル付 - 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 解放保護型モートル付 - 寺田ポンプ製作所
(1件のレビュー)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。

用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受内容量1台
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900564CMP1-50.1 50HZ250.1単相100504.635自吸式
70,800
55,980
61,578(税込)
当日出荷
48900573CMP1-60.1 60HZ250.1単相100605.535自吸式
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900573
2022-01-28
用途: 井戸水のくみ上げ
サービス業

長い間使用させて頂きましたが、極寒時に弁の不調で水が流れ出て
他の機種に代えました。有り難う御座いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする