電動式ドラムポンプ(オイル専用)

電動式ドラムポンプ(オイル専用) - 寺田ポンプ製作所

2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)

用途
低粘度油。
工場で使用される油の移送に
工業用潤滑油
金属加工油
自動車用潤滑油
船舶用潤滑油
重油
トラスコ品番408-3938材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR電源コード(m)4.7粘度(mPa・s)(使用可能)2000内容量1台
注意
※引火のおそれのある液体には使用できません60℃以上は使用不可スラリーを含む液体の使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(mm)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900634TMHO-20低粘度油205025×1500AC10011
オープン
209,800
230,780(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする