テラモト
ベルトパーテーションスタンドD(ステン)
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥
5,998
~
税込
¥
6,598
~
(9)
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48951542
SU-660-500-2
レッド
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
48951567
SU-660-500-7
ブラック
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
48951551
SU-660-500-3
ブルー
¥
24,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください