テラモト
フリーラインマット
自由にジョイントやカットができるお手頃価格のマットです。
用途
工場・事務所の出入り口、落とし込みマットとして。
材質
特殊ポリエチレン
長さ(mm)
300
幅(mm)
150
厚さ(mm)
12
質量(g)
195
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48951366
MR-080-072-1
グリーン
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
48951375
MR-080-072-5
グレー
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
48951384
MR-080-072-6
ベージュ
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください