曜日別特売

アーバンピット36本立

アーバンピット36本立 - テラモトアーバンピット36本立 - テラモトアーバンピット36本立 - テラモト

筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、傘同士がからみません。

収納本数(本)(傘)36収納数36材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリプロピレン、フレームパイプ:スチールパイプ(ユニクロメッキ)質量(kg)5.6高さ(mm)496奥行(mm)362間口(mm)710グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48951515UB-287-036-1409-4662グリーン65-0329-70
31,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
48951524UB-287-036-6409-4671グレー65-0329-71
31,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
48951533UB-287-036-7409-4689オレンジ65-0329-72
31,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする